Kierrelukituspuikko Security Check, 50 ml, Kirjoitusväri: OR

Tuote nro.: 085188 OR
(25,64 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 50 ml
Kirjoitusväri oranssi
Tuotetyyppi Merkintäkynä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085188 OR
EAN / GTIN 048615966748
Valmistajan numero 96674

Kuvaus

Malli:

Erittäin näkyvä varmistuslakka nopeaan ja helppoon visuaaliseen tarkastukseen turvallisuustarkastuksissa tai alkuperämuutoksissa. Helpottaa kaikkien säätöjen muutosten tunnistamista. Lämmönkestävä 200 °C:een asti.
Pidennyskärki: Kärjen 4 käytännöllistä tasoa voidaan muuttaa helposti haluttuun pituuteen saavuttamaan haluttu merkintäpaksuus. Helppokäyttöinen, ruuvaa kärki putkilon päähän. Pidennyskärki pidentää putkilon kärjen 3 cm:n verran vaivattomaan merkintään alueilla, joihin ei pääse hyvin käsiksi.

Käyttö:

Erinomainen tarttuvuus useille erilaisille pinnoille. Sopii ihanteellisesti liitännöille, pulteille, muttereille ja rakennusryhmille, kun ne on säädetty oikeaan kireyteen tai asentoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin