Yleiskäyttöinen putkilokynä R

Tuote nro.: 085180 R
(8,56 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
838 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07 huomio

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri pun.
suurin piirtovoima 3 mm
lämmönkestävyys enintään 200 °C
UV-säteilyn kestävä kyllä
vedenkestävä kyllä
Sisältö 50 ml
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio
Tuotetyyppi Lakkatussi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085180 R
EAN / GTIN 048615966540
Valmistajan numero 96654

Kuvaus

Malli:

Maalikynä 3 mm:n teräskuulakärjellä. Sakea maali. Lämmönkestävä 200 °C:seen asti.

Käyttö:

Merkintään kaikille pinnoille (märkä, hilseilevä, epätasainen, ruosteinen, öljyinen, kuuma, . . ). UV-säteilyn- ja vedenkestävä.
Paina putkilon kärki merkittävän kappaleen pintaan (teräskuula aukeaa), paina putkiloa kevyesti merkinnän aikana (väri virtaa tasaisesti ulos).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin