• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Maalitussi PRO-MAX, Kirjoitusväri: W

Tuote nro.: 085175 W
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 6 kpl
  • Tilausvaiheet: 6 kpl
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri valkoinen
UV-säteilyn kestävä kyllä
vedenkestävä kyllä
Valmistajamerkintä PRO-MAX
Tuotetyyppi Lakkatussi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085175 W
EAN / GTIN 048615909004
Valmistajan numero 090900
Manufacturer LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Kuvaus

Malli:

Hajuton maalitussi, kärjen paksuus 5–14 mm, vedenkestävä, sään- ja UV-säteilynkestävä.

Käyttö:

Soveltuu öljyisten ja rasvaisten pintojen merkintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin