Ei-permanenttikynä SL130 R

Tuote nro.: 085170 R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri pun.
suurin piirtovoima 4 mm
pienin piirtovoima 2 mm
UV-säteilyn kestävä kyllä
vedenkestävä ei
Valmistajamerkintä SL130
Tuotetyyppi Lakkatussi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085170 R
EAN / GTIN 3660447101967
Valmistajan numero 31200326

Kuvaus

Malli:

Liitu-vesipohjainen tussi. Pyörökärki 2 − 4 mm leveille merkinnöille. UV-säteilyn kestävä.

Käyttö:

Merkinnät on helppo pyyhkiä pois vedellä ilman jälkiä tai jäämiä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin