Lackmarker 780 W

Tuote nro.: 085168 W
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,45 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,54 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
413 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri valkoinen
lämmönkestävyys enintään 1 000 °C
UV-säteilyn kestävä kyllä
vedenkestävä kyllä
Valmistajamerkintä Lackmarker 780
Tuotetyyppi Lakkatussi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085168 W
EAN / GTIN 4004764023066
Valmistajan numero 4-780049

Kuvaus

Malli:

Hajuton maali, pyörökärki. UV-säteilyn- ja vedenkestävä.
Erittäin hieno kärki. Piirtoleveys n. 0,8 mm.

Käyttö:

Lämmönkesto jopa 400 °C (valkoinen jopa 1000 °C).