Lakkatussi INOX, VAPM® R

Tuote nro.: 085165 R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,87 € / kpl
  • alkaen 12 kpl
    6,56 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri pun.
suurin piirtovoima 4 mm
pienin piirtovoima 1 mm
nopeasti kuivuva kyllä
UV-säteilyn kestävä kyllä
vedenkestävä kyllä
Tuotetyyppi Lakkatussi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085165 R
EAN / GTIN 048615968827
Valmistajan numero 096882

Kuvaus

Malli:

2 - 4 mm leveille merkinnöille.
Hajuton maali, pyörökärki. UV-säteilyn- ja vedenkestävä.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi ruostumattomalle teräkselle tai superseoksille. Matalat kloridi- ja halogeeniarvot maalissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin