Permanenttikynä Dura-Ink® 55 B

Tuote nro.: 085158 B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Varastossa
555 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Dura-Ink 55
suurin piirtovoima 4,5 mm
pienin piirtovoima 1,5 mm
Kirjoitusväri sininen
vedenkestävä kyllä
Tuotetyyppi Permanenttikynä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085158 B
EAN / GTIN 048615965307
Valmistajan numero 096530

Kuvaus

Malli:

Dura-Ink® 55 kiilakärjellä, piirtovoima 1,5 − 4,5 mm.

Käyttö:

Soveltuu useimpien materiaalien kuten metallin, muovin ja puun merkintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin