Teollisuusliitusarja 12 osaa W

Tuote nro.: 085022 W
Aseta hinta 12 kpl (0,63 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
373 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 90 mm
    Leveys 12 mm
    Korkeus 12 mm
    Sisältö 12
    Kirjoitusväri valkoinen
    Pakkauksen korkeus 2,5 mm
    Pakkauksen pituus 11,1 mm
    Pakkauksen leveys 2,5 mm
    Tuotetyyppi Merkkausliitu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 085022 W
    EAN / GTIN 13660447100202

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukas valkoinen taululiitu paperikotelossa. 12-osainen sarja laatikossa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin