Painesuutin 1/4 tuumaa AG 1 mm

Tuote nro.: 084436 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Putken pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Putken pituus 1 mm
    Sisä-⌀ suutin 2 mm
    Kiinnityskierre 1/4 tuuma
    Tuotetyyppi Jäähdytysjärjestelmä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 084436 1
    EAN / GTIN 4037728217379
    Valmistajan numero 0211737

    Kuvaus

    Malli:

    Painesuutin, enintään 90 baarin painejäähdytys sekä kääntöalue 70° - 110°. Runko laadukasta muovigranulaattia.
    • Tilaa säästävä lisä käytössä olevaan letkujärjestelmään.
    • Suutin kääntyy 360°.
    • Saatavana erilaisia putken pituuksia.

    Käyttö:

    Jälkiasennettavissa olemassa oleviin järjestelmiin. Nopea työstö lastuamisessa suurilla kierrosluvuilla korkeapainejäähdytyksen avulla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin