Painesuutin 1/8 tuumaa AG 1 mm

Tuote nro.: 084435 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Putken pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Putken pituus 1 mm
    Sisä-⌀ suutin 2 mm
    Kiinnityskierre 1/8 tuuma
    Tuotetyyppi Jäähdytysjärjestelmä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 084435 1
    EAN / GTIN 4037728217218
    Valmistajan numero 0211721

    Kuvaus

    Malli:

    Painesuutin, enintään 90 baarin painejäähdytys sekä kääntöalue 70° - 110°. Runko laadukasta muovigranulaattia.
    • Tilaa säästävä lisä käytössä olevaan letkujärjestelmään.
    • Suutin kääntyy 360°.
    • Saatavana erilaisia putken pituuksia.

    Käyttö:

    Jälkiasennettavissa olemassa oleviin järjestelmiin. Nopea työstö lastuamisessa suurilla kierrosluvuilla korkeapainejäähdytyksen avulla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin