Jäähdytysaineletkujärjestelmä, sisältää salkun, sisä-⌀: 1/2tuuma

Tuote nro.: 084430 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sisä-⌀ (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sisä-⌀ 1/2 tuuma
Tuotetyyppi Jäähdytysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084430 1/2
EAN / GTIN 4037728290204
Valmistajan numero 0290120

Kuvaus

Sisältö:

6 letkumoduulia
1 muoviset asennuspihdit
1 Y-jakaja
1 sulkuhana
à 1 lattasuutin 8 reikää, 35 mm, 50 mm
à 1 pyöreä suutin ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
à 1 kierreliitäntä 3/8 tuumaa ja 1/2 tuumaa
1 takaiskuventtiili 1/2 tuumaa
1 laukku jossa vaahtomuovisisäke

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin