Malli:
Joustava jäähdytysnesteletkujärjestelmä jäähdytysnesteen ja ilman tarkkaa siirtoa varten. Koska letkujärjestelmä on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä, se soveltuu käytettäväksi myös sellaisilla alueilla ja teollisuudenaloilla, joilla korroosionkestävyydelle ja hygienialle asetetaan korkeat vaatimukset. Markkinoiden kattavin järjestelmä, jossa on yhteensä neljä järjestelmäkokoa. Yhteensopiva kaikkien yleisten työkalujen kiinnitysjärjestelmien kanssa. Metalliletkut on myös esilukittu, eli jäähdytysnesteletku pysyy paikallaan, vaikka sitä ei olisikaan ruuvattu kiinni. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen komponenttien käyttöikä on paljon pidempi, ja niitä voidaan käyttää myös korkeassa, jopa 50 baarin paineessa.
Toimituksen sisältö:
Täydellinen johto 275 mm
osat:
1x sovitin 1/2 tuumaa
1x perusosa 89,5 mm
6x perusosa 29,5 mm
1x pyöreä suutin ⌀ 6 mm
1x mutteri koko 2
Ohje:
Koot SET-1 ... SET-4 ovat valmiiksi koottuja täydellisiä johtoja suoraa liitäntää varten. Kaikki järjestelmäkoot (0-3) ja kaikki niihin liittyvät yksittäiset komponentit, kuten liitinkappaleet, sovittimet tai suuttimet, ovat saatavana pyynnöstä.