Imukykyinen matto, 0,4×30 m, Käyttöalue: OIL

Tuote nro.: 084390 OIL
Aseta hinta 2 kpl (15,00 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käyttöalue Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri ruskea
suurin talteenottotilavuus 103 l
Käyttöalue OIL
Toimituksen koko kpl/kartonki 2
Tuotetyyppi Matto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084390 OIL
EAN / GTIN 2050001710741
Valmistajan numero WM311

Kuvaus

Malli:

Öljy- ja kemikaalipyyhe, poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä. Pyyhkeet on valmistettu kokonaan polypropeenista ja ne soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien pyyhkimiseen. Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia. Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.
OIL-tunnuksella varustetut tuotteet imevät vain öljyä (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). UNI-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).
Imukykyinen matto, jossa kolmikerroksinen rakenne ja tiivis, liukumaton kalvo. Käytävien ja tuotantotilojen päällystämiseen sekä koneiden ympäristön suojaamiseen. Nesteet imeytyvät tehokkaasti nukkaan. Sataprosenttinen lattiasuoja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin