Sidekangasrulla, 0,14×15 m OIL

Tuote nro.: 084382 OIL
(17,37 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käyttöalue Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri valkoinen
suurin talteenottotilavuus 24 l
Käyttöalue OIL
Toimituksen koko kpl/kartonki 1
Tuotetyyppi Sidekangas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084382 OIL
EAN / GTIN 2050001710666
Valmistajan numero WR224

Kuvaus

Malli:

Öljy- ja kemikaalipyyhe, poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä. Pyyhkeet on valmistettu kokonaan polypropeenista ja ne soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien pyyhkimiseen. Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia. Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.
OIL-tunnuksella varustetut tuotteet imevät vain öljyä (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). UNI-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).
Rullissa vahvistettu kolmikerroksinen rakenne, täysin nukkaamattomat. Rulla toimitetaan kolminkerroin taitettuna (13 / 14 / 13 cm pystyrei'itys) annostelulaatikossa. Vaakarei'itys 50 cm:n välein.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin