Malli:
Öljy- ja kemikaalihuopa, poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä. Imeytyshuovat on valmistettu 100 % polypropeenista ja ne soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien imeytykseen. Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia.Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.
OIL-tunnuksella varustetut tuotteet soveltuvat vain öljylle (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). UNI-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).
Hätäpakkaus vuotojen torjuntaan, imukyky 75 L.
Hätäpakkaus kaikille nesteille.
Toimituksen sisältö:
Muovikotelossa kansi ja sisään vedettävä kahva, 35 First-liinaa HW 40 × 50 cm, 3 imuletkua ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 imuletku ⌀ 7 cm × 3 m, 2 tyynyä 40 × 40 cm, 10 pyyhintäliinaa, 3 jätesäkkiä, 1 käsinepari.