Huoltolaitteisto 1000

Tuote nro.: 084372 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Materiaali V2a laatu 1.4301
    Leveys 270 mm
    Korkeus 440 mm
    Syvyys 152 mm
    Paino 15 kg
    Tuotetyyppi Jäähdytysjärjestelmä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 084372 1000
    EAN / GTIN 4037728819986

    Kuvaus

    Malli:

    ARIANA-huoltolaitteistolla R-1000 emulsiot ja liuokset puhdistetaan huolletaan optimaalisesti tuotannon kulun aikana. Jäähdytysvoiteluaineet ovat alttiita voimakkaalle likaantumiselle märkälastuavissa työskoneissa. Ulkoisesti lisätyt hydrauliöljyt, johdeöljyt ja rasvat kerääntyvät emulsiopinnalle ja estävät suurena pitoisuutena elintärkeän hapenvaihdon. Yhdessä pinnalle jäävien ja laskeutuvien kiintoaineiden kanssa ne muodostavat näin ideaalisen kasvualustan bakteereille ja sienille, jotka hajottavat jäähdytysvoiteluaineen. Jatkuva hoito, johon kuuluu näiden epäpuhtauksien poistaminen säännöllisesti, pidentää huomattavasti jäähdytysvoiteluaineen käyttöikää ja alentaa hävittämiseen liittyviä kustannuksia.

    Etu:

    • Samanaikainen vieraiden öljyjen ja kiintoaineiden poisto.
    • Toimii itsestään ohitusmenetelmällä ilman henkilöstön työpanosta.
    • Hajujen muodostumisen ja infektiovaaran välttäminen.
    • Voiteluaineiden ja työkalujen käyttöiän pidentyminen.
    • Hävittämiskustannusten vähentyminen.

    Toiminto:

    ARIANA-huoltolaitteisto R-1000 imee emulsiopinnalta öljyjen ja kiintoaineiden seoksen. Tämä seos erotetaan huoltolaitteistossa, puhdistettu emulsio johdetaan takaisin työstökoneeseen ja kerätty öljy ohjataan erilliseen astiaan. Emulsion ja öljyn erottaminen tapahtuu täysin fysikaalisin toimenpiteen niin varovasti, että linkoaminen tms. ei vaikuta emulsioon negatiivisesti. Pinnalle jäävät ja sekoittuvat vierasöljyt poistetaan 97-prosenttisesti. Emulsion huolto tapahtuu ilman henkilökunnan tarvetta työstökoneen ollessa toiminnassa. Siitä ei aiheudu seisokkiaikoja. Keskipakopumpun kautta kulkee asetuksesta riippuen 80 - 350 litraa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin