Micromag-magneettisuodatin, Suurin magneettinen pitokyky: 1kg

Tuote nro.: 084362 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin magneettinen pitokyky (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä MM5
Ulko-⌀ 105 mm
Ulkokorkeus 190 mm
BSP-liitoskierre 1 tuuma
Suurin magneettinen pitokyky 1 kg
Paino 3,2 kg
Tuotetyyppi Suodatin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084362 1
EAN / GTIN 2050001738516
Valmistajan numero MM5/KIT

Kuvaus

Malli:

Magneettisuodatin koneiden ja laitteistojen kylmä- ja voiteluainekiertoon.

Käyttö:

Magneettisten aineiden erottamiseen luotettavasti ja ympäristöystävällisesti jäähdytys-, voitelu- ja lämmityskierroista, esim. työstökoneissa, kierrätys- ja hydrauliikkalaitteistoissa. Likainen sydän on helppo puhdistaa erityisellä puhdistustyökalulla nro 084363 parissa sekunnissa.
Suodattimia ei jää hävitettäväksi. Ylivirtausventtiili varmistaa läpivirtauksen − tukkeutuminen ei ole mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin