Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste HPC VEG, Sisältö: 5l

Tuote nro.: 084242 5
(25,19 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Kanisteri
Sisältö 5 l
Muoto nestemäinen
Kinemaattinen viskositeetti 55 mm2/s
Säilytyslämpötila 5 °C - 40 °C
pH-arvo 8,7
Tuotetyyppi Jäähdytysvoiteluaine
Refraktometrin arvo 1,8

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084242 5
EAN / GTIN 2050002070226

Kuvaus

Malli:

Hyvän pitkäaikaiskestävyyden ja hyvän sieni- ja bakteeriresistenssin ansiosta huoltotarve alenee merkittävästi käyttöaikana. Erittäin tehokkaan kylmävoiteluainetiivisteen HPC VEG haihtumishäviö (sumunmuodostus) on erittäin alhainen sen erityisen koostumuksen ansiosta. Veteen sekoitettuna erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste HPC VEG tuottaa hienojakoisen emulsion, jolla on korkea stabiilius, erittäin hyvä korroosionsuoja ja erittäin alhainen vaahtoamistaipumus. Emulsiot ovat erityisen resistenttejä mikro-organismeja vastaan ja mahdollistavat siten pitkän käyttöiän vähäisellä huollolla.
  • Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste HPC VEG
  • Pesu- ja kostutusvaikutuksen optimaalinen suhde
  • Puhtaat työstökoneet, korkea paineenkesto, alhainen haihtumishäviö
  • Erittäin ihoystävällinen
  • Ihanteellinen lianpoistokyky, mikä vähentää mikro-organismien esiintymistä
  • Kohtalaiset puhdistus- ja hoitovaatimukset
  • Käyttöemulsion tehokas suodatettavuus

Ei klooria, formaldehydiä eikä boorihappoa, kylmävoiteluaine vaativaan käyttöön. Paineenkestolisäaineet estävät voitelukalvon repeytymisen, ja voiteluaine pysyy leikkuutyökalussa myös kovassa rasituksessa.
Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste HPC VEG on boorihapoton, veteen sekoittuva kylmävoiteluaine, joka on erittäin pitkäkestoinen ja jolla on erinomainen huuhteluteho ja vähäinen vaahdonmuodostus. Ei vaarallisia aineita! (Ei sisällä booria eikä amiinia.)
Puhtaat koneet ja kirkkaat suojukset = erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste HPC VEG takaa työpaikan puhtauden. Vähäisen vaahtoamistaipumuksen ansiosta erittäin tehokasta kylmävoiteluainetiivistettä HPC VEG voidaan käyttää sekä pehmeällä että kovalla vedellä. Soveltuu teräksen, runsasseosteisten terästen (titaani) ja ei-rautametallien hiontaan ja yleiseen työstöön. Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiivistettä HPC VEG voidaan käyttää myös sisäisesti jäähdytettävien työkalujen ja korkeiden pumppupaineiden kanssa. Säilyvyys 12 kuukautta.

Etu:

Tiivisteet ovat ruosteelta suojaavia, maalipintaa säästäviä, terveydelle vaarattomia, bakteerisuojattuja sekä ihoystävällisiä.

Käyttö:

Soveltuu sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ) ja korkeapaineelle.

Käyttötiedot:

  • Terästen ja ei-rautametallien hionta: 5–7 %
  • Terästen ja ei-rautametallien lastuaminen: 5–15 %

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin