Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste ja sahaöljy CBF, Sisältö: 200l

Tuote nro.: 084241 200
(8,33 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Tynnyri
Sisältö 200 l
Väri vaaleanruskea
Kinemaattinen viskositeetti 41 mm2/s
Säilytyslämpötila 5 °C - 40 °C
Tuotetyyppi Jäähdytysvoiteluaine
Refraktometrin arvo 2

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084241 200
EAN / GTIN 2050001676252
Valmistajan numero 273084241200

Kuvaus

Malli:

Ei klooria, formaldehydiä eikä boorihappoa, kylmävoiteluainetiiviste vaativaan käyttöön. Paineenkestolisäaineet estävät voitelukalvon repeytymisen, ja voiteluaine pysyy leikkuutyökalussa myös kovassa rasituksessa.
Huipputehokas kylmävoiteluainetiiviste sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ) ja korkeapaineelle.

Etu:

Parantavat työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia − ei haitallisia kaasuja, ympäristöä säästäviä.
Tiivisteet ovat ruosteelta suojaavia, maalipintaa säästäviä, terveydelle vaarattomia, bakteerisuojattuja sekä ihoystävällisiä.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen - sopii kaikkiin lastuamistöihin (sorvaus, jyrsintä, poraus, kierteitys, kalvinta, sahaus, hionta). Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja. Tavallinen sekoitussuhde 1: 20, erittäin koville materiaaleille ja jaloteräkselle sekoitussuhde 1 : 10 – 1 : 15.

Ohje:

Jokisch-johdeöljyjä saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin