Teholeikkuuöljyvaahto, klooriton 0,4 l

Tuote nro.: 084225 0,4
(49,03 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
299 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (l) Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07 huomio

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Aerosolitölkki
Suihkutuspää Smart Straw
Sisältö 0,4 l
Väri vaaleankeltainen
kiehumispiste −24 °C
itsesyttymislämpötila 235 °C
veteenliukenevuus liukeneva
Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio
Tuotetyyppi Leikkuuöljy/hiomaöljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084225 0,4
EAN / GTIN 2050001660800
Valmistajan numero 242084225400

Kuvaus

Malli:

Leikkuuöljy vaativaan käyttöön. Sekoittamista normaalin mineraalileikkuuöljyn kanssa ei suositella (ei vesiliukoisen öljyn kanssa).

Etu:

Parantavat työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia − ei haitallisia kaasuja, ympäristöä säästäviä.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti lastuamistöihin (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä muovaukseen. Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkeliseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti värimetalleille.
Erittäin pitävä leikkuuöljyvaahto levitettäväksi huolellisesti työstettävälle pinnalle. Rikitön ja mineraaliöljytön, tarkasti annosteltava, vedellä poistettava.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin