Teholeikkuuöljy, jähmeä, klooriton DAR 50 Visco 0,5 l

Tuote nro.: 084220 0,5
(46,46 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Sumutinpullo
Sisältö 0,5 l
Väri ruskea
leimahduslämpötila 180 °C
Kinemaattinen viskositeetti 174 mm2/s
Säilytyslämpötila 5 °C - 40 °C
Tuotetyyppi Leikkuuöljy/hiomaöljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084220 0,5
EAN / GTIN 2050000966217
Valmistajan numero 5908422500

Kuvaus

Malli:

Leikkuuöljy vaativaan käyttöön. Sekoittamista normaalin mineraalileikkuuöljyn kanssa ei suositella (ei vesiliukoisen öljyn kanssa).
Levitys: voitelusivellin, aerosolitölkki, sumutin tai voitelulaite.

Etu:

Parantavat työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia − ei haitallisia kaasuja, ympäristöä säästäviä.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti lastuamistöihin (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä muovaukseen. Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkeliseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti värimetalleille.
Jähmeä aine − mineraaliöljypohjainen, soveltuu erityisen hyvin kierteitykseen, hyvä tarttuvuus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Sisältö (l) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin