Teholeikkuutahna, klooriton 750 g

Tuote nro.: 084160 750
(44,32 € / 1 Kilogramm)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
305 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (g) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Purkki
Sisältö 0,75 l
Väri ruskea
Muoto Tahna
leimahduslämpötila 250 °C
itsesyttymislämpötila 320 °C
Säilytyslämpötila 5 °C - 40 °C
Tuotetyyppi Leikkuuöljy/hiomaöljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084160 750
EAN / GTIN 2050000966026
Valmistajan numero 3308416750

Kuvaus

Malli:

Lastuamistahnat erityiskohteisiin. Helppo käyttää (kastaminen tai sively). Kiinnittyy terään ja muuttuu nestemäiseksi vasta terää käytettäessä, hyvä voitelukyky ja paineensieto.
Pehmeä lastuamistahna.

Etu:

Parantavat työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia − ei haitallisia kaasuja, ympäristöä säästäviä.

Käyttö:

Yleiskäyttöön, kierteitys, kalvinta, jyrsintä ja sahaus. Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkeliseoksia, titaania ja muita vastaavia materiaaleja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin