Yleisvoitelupuikko, klooriton 300 g

Tuote nro.: 084120
(51,37 € / 1 Kilogramm)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Sokka
Sisältö 0,3 l
Väri keltainen-ruskea
Muoto Tahna
leimahduslämpötila 270 °C
itsesyttymislämpötila 350 °C
Säilytyslämpötila 5 °C - 40 °C
Tuotetyyppi Monikäyttö-öljy/yleisöljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084120
EAN / GTIN 2050000966361
Valmistajan numero 3508412

Kuvaus

Malli:

Lastuamistahnat erityiskohteisiin. Helppo käyttää (kastaminen tai sively). Kiinnittyy terään ja muuttuu nestemäiseksi vasta terää käytettäessä, hyvä voitelukyky ja paineensieto.
Voitelupuikko, siveltävä.

Etu:

Parantavat työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia − ei haitallisia kaasuja, ympäristöä säästäviä.

Käyttö:

Yleiskäyttöön, kierteitys, kalvinta, jyrsintä ja sahaus. Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkeliseoksia, titaania ja muita vastaavia materiaaleja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin