{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | PVC-kalvo | |
Liimamassa | luonnonkumi | |
Liimausvoima teräksessä | 0,13 N/mm | |
Venymiskyky | 100 % | |
Vetolujuus | 1,5 N/mm | |
Erityisominaisuus | käsinkatkaistava | |
Käyttö | Tiivistys; Liimaus; Kiinnittäminen; Niputus; Kiinnitys; Peittäminen; Liimaus | |
lämmönkestävyys enintään | 60 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 12 kk | |
Väri | valkoinen | |
Pituus | 33 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,16 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083796 50X33 | |
EAN / GTIN | 4062406242442 | |
Valmistajan numero | 083796 50X33 |