PVC-teippi, keltainen, Leveys×pituus(mm×m): 50X33

Tuote nro.: 083795 50X33
(0,16 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 607 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Liimamassa luonnonkumi
Liimausvoima teräksessä 0,11 N/mm
Venymiskyky 120 %
Vetolujuus 1,67 N/mm
Erityisominaisuus mukautuva
Käyttö Tiivistys; Liimaus; Kiinnittäminen; Niputus; Kiinnitys; Peittäminen; Liimaus
lämmönkestävyys enintään 40 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 %
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Väri keltainen
Pituus 33 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,13 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083795 50X33
EAN / GTIN 4062406242435
Valmistajan numero 083795 50X33

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöiset teipit lukuisiin käyttöaloihin, kuten korjaukseen, suojaamiseen, liimaamiseen ja pakkaamiseeen.
Sileä PVC-suojateippi taipuisaa pehmyt-PVC-kalvoa.
Suojaa tasaisia alustoja, kuten puuta, alumiinia tai lasia.
Käyttöikä sisä- ja ulkotiloissa enintään 3 viikkoa.

Suositus:

Tarkista pinnan soveltuvuus ennen liimaamista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin