VHB™-teippi 12X33

Tuote nro.: 083789 12X33
(3,42 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 6 kpl
  • Tilausvaiheet: 6 kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

USP1 VHB™
USP2 musta
Valmistajamerkintä 5952
Teippityyppi Kaksi-puolinen
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 5,5 N/mm
Venymiskyky 300 %
Suojuksen materiaali Silikonisoitu PE-kalvo
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 %
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri musta
Pituus 33 m
Leveys 12 mm
Paksuus 1,1 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083789 12X33
EAN / GTIN 4001895844904
Valmistajan numero 7100211831

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen. Hyvä lajittelupito, hyvä lämpö-, sää-, UV-säteily- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiiviysominaisuudet, tärinää vaimentava.
3M™ 5952 sopii sisä- ja ulkotiloihin. Sen voi liimata nopeasti ja helposti, ja se pitää tehokkaasti ja jatkuvasti. Käytä tätä tehokasta ja viskoelastista VHB-teippiä erilaisilla pinnoilla, kuten jauhemaalissa.

Ohje:

Tilauksesta on saatavilla muita 3M™ VHB™ -teippejä eri vahvuuksina ja pituuksina.
3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin