{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | läpinäkyvä | |
Valmistajamerkintä | 4910 | |
Teippityyppi | Kaksi-puolinen | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 4,8 N/mm | |
Venymiskyky | 300 % | |
Erityisominaisuus | mukautuva; vaimentava; kosteudenkestävä | |
Käyttö | Tiivistys; Asentaminen; Kiinnittäminen | |
Suojuksen materiaali | Silikonisoitu PE-kalvo | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 12 kk | |
Väri | läpinäkyvä | |
Pituus | 11 m | |
Leveys | 19 mm | |
Paksuus | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083787 19X11 | |
EAN / GTIN | 4054596308503 | |
Valmistajan numero | 7100123355 |