VHB™-teippi, harmaa, Leveys×pituus(mm×m): 25X33

Tuote nro.: 083786 25X33
(2,07 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 7 kpl
  • Tilausvaiheet: 7 kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

USP1 VHB™
USP2 harmaa
Valmistajamerkintä GPH-110GF
Teippityyppi Kaksi-puolinen
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 3,7 N/mm
lämmönkestävyys enintään 150 °C
Suojuksen materiaali Silikonisoitu PE-kalvo
Säilytyslämpötila 16 °C
Varaston ilmankosteus 40 %
Vähimmäissäilyvyysaika 24 kk
Väri harmaa
Pituus 33 m
Leveys 25 mm
Paksuus 1,1 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083786 25X33
EAN / GTIN 4054596196957
Valmistajan numero 7100099834

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen. Hyvä lajittelupito, hyvä lämpö-, sää-, UV-säteily- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiiviysominaisuudet, tärinää vaimentava.
3M™ GPH-110GF koostuu mukautuvasta vaahtomuoviytimestä ja kestää korkeita lämpötiloja. Sillä saadaan aikaan nopeasti ja helposti vahva, kestävä ja pitkäaikainen liitos.

Ohje:

Tilauksesta on saatavilla muita 3M™ VHB™ -teippejä eri vahvuuksina ja pituuksina.
3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin