{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | musta | |
Valmistajamerkintä | 5962F | |
Teippityyppi | Kaksi-puolinen | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 5,5 N/mm | |
Venymiskyky | 300 % | |
Erityisominaisuus | mukautuva; vaimentava; kosteudenkestävä | |
Käyttö | Tiivistys; Kiinnittäminen; Peittäminen; Asentaminen | |
lämmönkestävyys enintään | 120 °C - 150 °C | |
Suojuksen materiaali | Paperi | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 12 kk | |
Väri | harmaa | |
Pituus | 33 m | |
Leveys | 12 mm | |
Paksuus | 1,6 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083782 12X33 | |
EAN / GTIN | 4001895872778 | |
Valmistajan numero | 7100211838 |