Mattoteippi 50X25

Tuote nro.: 083773 50X25
(0,51 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 935 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Teippityyppi Kaksi-puolinen
    Rungon materiaali Tekstiili
    Liimamassa Synteettinen kumi
    Liimausvoima teräksessä 0,11 N/mm
    Käyttö Kiinnitys; Asentaminen; Pysyvä liimaus
    lämmönkestävyys enintään 70 °C
    Lineri olemassa ei
    Suojuksen materiaali Paperi
    Säilytyslämpötila 20 °C
    Varaston ilmankosteus 50 %
    Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
    Väri valkoinen
    Pituus 25 m
    Leveys 50 mm
    Paksuus 0,2 mm
    Tuotetyyppi Teippi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083773 50X25
    EAN / GTIN 4062406242381
    Valmistajan numero 083773 50X25

    Kuvaus

    Malli:

    Yleiskäyttöiset teipit lukuisiin käyttöaloihin, kuten korjaukseen, suojaamiseen, liimaamiseen ja pakkaamiseeen.
    Käyttöikä sisä- ja ulkotiloissa enintään 2 viikkoa.
    Hotmelt-liimalla varustettu kangasteippi helppoihin rajaus- ja korjaustöihin. PE-laminoinnin ansiosta myös vettä hylkivä. Voidaan käyttää myös lukuisiin peite- ja rajaustöihin. Erityisesti käyttötarkoituksiin, joissa vetolujuudelle asetetaan korkeita vaatimuksia. Helposti kelautuva, katkaistava ja sen lisäksi hankausta kestävä.
    Kaksipuolinen kangasteippi (mattoteippi) pysyvään liimaukseen.
    Hyvä liimausvoima myös karheilla pinnoilla.

    Suositus:

    Tarkista pinnan soveltuvuus ennen liimaamista.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin