Kangasteippi, oliivinvihreä, Leveys×pituus(mm×m): 50X50

Tuote nro.: 083768 50X50
Price per 1 kpl (0,38 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
918 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali Tekstiili
Kankaan tiheys 59 mesh
Liimamassa luonnonkumi
Liimausvoima teräksessä 0,33 N/mm
Venymiskyky 12,5 %
Vetolujuus 5,8 N/mm
Erityisominaisuus UV-säteilyn kestävä; käsinkatkaistava
Käyttö Tiivistys; Kiinnittäminen; Niputus; Kiinnitys; Peittäminen; Pakkaaminen; Liimaus; Liimaus
lämmönkestävyys enintään 40 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 %
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri vihreä
Pituus 50 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,3 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083768 50X50
EAN / GTIN 4062406242237
Valmistajan numero 083768 50X50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Hotmelt-liimalla varustettu kangasteippi helppoihin rajaus- ja korjaustöihin. PE-laminoinnin ansiosta myös vettä hylkivä. Voidaan käyttää myös lukuisiin peite- ja rajaustöihin. Erityisesti käyttötarkoituksiin, joissa vetolujuudelle asetetaan korkeita vaatimuksia. Helposti kelautuva, katkaistava ja sen lisäksi hankausta kestävä.
Käyttöikä sisä- ja ulkotiloissa enintään 2 viikkoa.
Yleiskäyttöinen korjaustöihin.
Yleiskäyttöiset teipit lukuisiin käyttöaloihin, kuten korjaukseen, suojaamiseen, liimaamiseen ja pakkaamiseeen.
Hyvä liimausvoima myös karheilla pinnoilla.
UV-kestävä, erittäin hyvä repäisylujuus ja kulutusta kestävä.

Suositus:

Tarkista pinnan soveltuvuus ennen liimaamista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin