{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | Tekstiili | |
Kankaan tiheys | 59 mesh | |
Liimamassa | luonnonkumi | |
Liimausvoima teräksessä | 0,33 N/mm | |
Venymiskyky | 12,5 % | |
Vetolujuus | 5,8 N/mm | |
Erityisominaisuus | UV-säteilyn kestävä; käsinkatkaistava | |
Käyttö | Tiivistys; Kiinnittäminen; Niputus; Kiinnitys; Peittäminen; Pakkaaminen; Liimaus; Liimaus | |
lämmönkestävyys enintään | 40 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 12 kk | |
Väri | punainen | |
Pituus | 25 m | |
Leveys | 38 mm | |
Paksuus | 0,3 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083767 38X25 | |
EAN / GTIN | 4062406242220 | |
Valmistajan numero | 083767 38X25 |