Nippusidesarja LR55, irrotettava, punainen 4,8 mm

Tuote nro.: 083730 4,8
Aseta hinta 25 kpl (0,32 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 002 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nipun enimmäis-⌀ 55 mm
Leveys 4,8 mm
Väri pun.
Toistuvaiskäytettävyys kyllä
Vähimmäissitomisvoima 244 N
Kappalemäärä 25
Tuotetyyppi Nippuside

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083730 4,8
EAN / GTIN 4031026251653
Valmistajan numero 115-00003

Kuvaus

Malli:

Polyamidi 6.6:sta valmistettuja avattavia LR55-nippusiteitä on helppo käsitellä. Vähimmäissitomisvoima 244 N. Ulkopuolinen hammastus suojaa herkkää sidontamateriaalia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin