Nippusidesarja T-Tie, musta, 100 osaa, Leveys: 4,6mm

Tuote nro.: 083705 4,6
Aseta hinta 100 kpl (0,11 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 603 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nipun enimmäis-⌀ 81 mm
Pituus 300 mm
Leveys 4,6 mm
Raaka-aine polyamidi 6.6
Väri musta
Käyttölämpötila-alue −40 °C - 85 °C
Kappalemäärä 100
Tuotetyyppi Nippuside

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083705 4,6
EAN / GTIN 4031026241128
Valmistajan numero 138-00008

Kuvaus

Malli:

Kestävä nippuside polyamidia 6.6, sisäpuolelta hammastettu.

Käyttö:

Asennus pihdeillä tai käsin, tarkoitettu kaapeleiden, johdinten tai letkujen niputtamiseen ja kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin