{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | SJ352 | |
Teippityyppi | Tarranauha | |
Liimamassa | Synteettinen kumi | |
Lukumäärä uudelleensuljettavuus | 5 000 | |
lämmönkestävyys enintään | 50 °C - 90 °C | |
Käyttöalue | Sisätilat | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 °C | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 12 kk | |
Väri | musta | |
Pituus | 5 m | |
Leveys | 25 mm | |
Paksuus | 3,6 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083691 SJ352D | |
EAN / GTIN | 4001895502033 | |
Valmistajan numero | 7000070522 |