{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | SJ354X | |
Teippityyppi | Tarranauha | |
Liimamassa | Akrylaatti; Synteettinen kumi | |
Liimausvoima teräksessä | 2,1 N/mm | |
Lukumäärä uudelleensuljettavuus | 1 000 | |
lämmönkestävyys enintään | −30 °C - 70 °C | |
Käyttöalue | Sisätilat | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 °C | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 12 kk | |
Väri | musta | |
Pituus | 5 m | |
Leveys | 25 mm | |
Paksuus | 5,7 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083690 SJ354D | |
EAN / GTIN | 4001895502330 | |
Valmistajan numero | 7000070523 |