Pakkausteippi Sarjassa 6 osaa CLEAR

Tuote nro.: 083673 CLEAR
Aseta hinta 6 kpl (0,06 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
993 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 4024
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PP-kalvo
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 25 N/mm
Venymiskyky 140 %
Vetolujuus 450 N/mm
Erityisominaisuus UV-säteilyn kestävä; tekstitettävä; hiljainen rullaus
lämmönkestävyys enintään 120 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 70 %
Väri läpinäkyvä
Pituus 66 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,05 mm
Teippien lukumäärä 6
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083673 CLEAR
EAN / GTIN 4042448029218
Valmistajan numero 04024-00234-04

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen pakkausteippiä voidaan käyttää kaikissa tavallisissa käsikatkojissa, pyörii hiljaa.
tesapack® 4024 on lähes näkymätön PP-teippi. UV-, vanhenemis- ja lämpötilankestävyys mahdollistavat miellyttävän ulkonäön ja pitemmän varastointiajan.

Ohje:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin