• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kaksipuolinen teippi, Leveys×pituus(mm×m): 19X50

Tuote nro.: 083662 19X50
Uusi tuote
Price per 1 kpl (0,67 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri läpinäkyvä
Pituus 50 m
Leveys 19 mm
Paksuus 0,205 mm
Tuotetyyppi teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083662 19X50
EAN / GTIN 4005800151712
Manufacturer tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Kuvaus

Malli:

tesafix® 4965on kaksipuolinen, kestävä, kristallinkirkas polyesteriliimateippi akrylaattiliimalla käyttöön sisä- ja ulkotiloissa. Ihanteellinen lasiin, metalliin, sileisiin laattoihin, käsiteltyyn puuhun ja moniin muovityyppeihin, kuten ABS:ään ja jopa EPDM:ään, koska se kestää erittäin hyvin pehmittimiä. Se kestää jopa 100 °C:n lämpötiloja ja kosteutta, tiettyjä kemikaaleja, pehmittimiä ja UV-säteilyä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin