Sähköeristenteippi 19X20

Tuote nro.: 083657 19X20
(0,77 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Scotch® Super 88
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Väri musta
Pituus 20 m
Leveys 19 mm
Paksuus 0,22 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083657 19X20
EAN / GTIN 051128611814
Valmistajan numero 7100079942

Kuvaus

Malli:

3M Scotch® Super 88 ja Scotch® Super 33+ ovat erityisen elastisia ja UV-kestäviä Premium-teippejä. Niillä on erittäin hyvät sähköiset ominaisuudet ja ne kestävät erittäin hyvin kosteutta, emäksiä, useita happoja ja liuottimia.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin