{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Scotch® Super 33+ | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | PVC-kalvo | |
Erityisominaisuus | UV-säteilyn kestävä; kosteudenkestävä | |
lämmönkestävyys enintään | −18 °C - 90 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 10 °C - 27 °C | |
Varaston ilmankosteus | 75 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 60 kk | |
Väri | musta | |
Pituus | 20 m | |
Leveys | 19 mm | |
Paksuus | 0,18 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083656 19X20 | |
EAN / GTIN | 50054007061323 | |
Valmistajan numero | 7000042541 |