{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Scotch® 23 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | Etyleenipropyleenikumi | |
Venymiskyky | 1 000 % | |
Vetolujuus | 1,4 N/mm | |
Erityisominaisuus | UV-säteilyn kestävä; kosteudenkestävä; säänkestävä | |
Käyttö | Eristys; Tiivistys | |
lämmönkestävyys enintään | 90 °C - 130 °C | |
Lineri olemassa | kyllä | |
Säilytyslämpötila | 20 °C - 23 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % - 60 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 60 kk | |
Väri | musta | |
Pituus | 9 m | |
Leveys | 19 mm | |
Paksuus | 0,76 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083655 19X9 | |
EAN / GTIN | 7891040003860 | |
Valmistajan numero | 7000007286 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |