Tarkkuuskreppiteippi, Leveys×pituus(mm×m): 19X50

Tuote nro.: 083648 19X50
(0,18 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
505 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä tesakrepp® 4334
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali Paperi
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 0,19 N/mm
Venymiskyky 4 %
Vetolujuus 0,3 N/mm
Erityisominaisuus UV-säteilyn kestävä; kirjoitettava; käsinkatkaistava
Käyttö Peitetyöt
lämmönkestävyys enintään 120 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 70 %
Väri kellertävä
Pituus 50 m
Leveys 19 mm
Paksuus 0,09 mm
Teippien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083648 19X50
EAN / GTIN 4042448816160
Valmistajan numero 04334-00000-00

Kuvaus

Malli:

tesakrepp® 4334 koostuu erittäin ohuesta ja repäisylujasta paperiselkäaineesta. Mahdollistaa hyvän sijoittelun ja soveltuu jopa 8 viikon ulkokäyttöön sekä laadukkaisiin täyttö-, maalaus- ja lakkaustöihin, joissa vaaditaan täsmällisiä lakka- ja maalireunoja. Soveltuu käytettäväksi erilaisilla, aroilla pinnoilla (esim. lasi, alumiini, HPVC ja puu).

Ohje:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin