Paperipeiteteippisarja 19X50

Tuote nro.: 083645 19X50
Aseta hinta 16 kpl (0,04 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
271 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä tesakrepp® 4329
    Teippityyppi Yksisivuinen
    Rungon materiaali Paperi
    Liimamassa luonnonkumi
    Liimausvoima teräksessä 0,28 N/mm
    Venymiskyky 10 %
    Vetolujuus 0,33 N/mm
    Erityisominaisuus käsin katkaistava; pulpperoituva; kirjoitettava
    Käyttö Peitetyöt
    lämmönkestävyys enintään 70 °C
    Lineri olemassa ei
    Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
    Varaston ilmankosteus 50 % - 70 %
    Väri kellertävä
    Pituus 50 m
    Leveys 19 mm
    Paksuus 0,13 mm
    Teippien lukumäärä 16
    Tuotetyyppi Teippi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083645 19X50
    EAN / GTIN 4005801208446
    Valmistajan numero 04329-00001-01

    Kuvaus

    Malli:

    tesakrepp® 4329 on vähäisesti krepattu ohut ja joustava paperinen maalarinteippi, hyvä märkälujuus ja hyvä maalin ja täyteaineiden kesto. Lisäksi se sopii myös yleisiin peite- ja maalaustöihin, joissa lämpökuormitus on korkeintaan 70 °C.

    Ohje:

    tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjän varastointiohjeita.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin