PVC-varoitusmerkintänauha, Väri: YB

Tuote nro.: 083637 YB
Hinta per 1 kpl (0,35 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
499 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 766i
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Liimamassa luonnonkumi
Liimausvoima teräksessä 0,21 N/mm
Venymiskyky 180 %
Vetolujuus 2,28 N/mm
Erityisominaisuus pehmeä; helppo poistaa
Käyttö Merkitseminen; Merkintä
lämmönkestävyys enintään 29 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C - 23 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 60 %
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Väri kelta-musta
Pituus 33 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,125 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083637 YB
EAN / GTIN 2050001712356
Valmistajan numero 7100015263
Valmistaja 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

Teippi soveltuu vaarakohtien ja materiaalien sijoituspaikkojen merkintään sekä kulmien ja reunojen merkitsemiseen.
Soveltuu ihanteellisesti alueille, joilla ei ole paljon trukkiliikennettä.
3M™-väri- ja lattiamerkintäteipit sopivat optimaalisesti rakennusten huoltotöihin ja laitteistojen turvallisuuden parantamiseen. Värillisten PVC-teippien erikoisrakenne kestää naarmuja, kulumista, sääolosuhteita sekä useimpia kemikaaleja. Helppo käsitellä, erittäin mukautuva myös epätasaisilla pinnoilla.
3M™ 766i -tuotteessa on keltamusta raidoitus.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin