Alumiiniteippi 50X55

Tuote nro.: 083634 50X55
(1,95 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 425
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali alumiini
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 0,59 N/mm
Venymiskyky 6 %
Vetolujuus 4,9 N/mm
Erityisominaisuus lämpöä johtava; UV-säteilyn kestävä; kosteudenkestävä; mukautuva
Käyttö Peittäminen; Tiivistys; Saumaus; Eristys; Vaipoitus
lämmönkestävyys enintään −55 °C - 155 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 %
Vähimmäissäilyvyysaika 24 kk
Väri hopea
Pituus 55 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,12 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083634 50X55
EAN / GTIN 50051125853168
Valmistajan numero 7100053813

Kuvaus

Malli:

Pehmytalumiiniteippi soveltuu galvanointiin, heijastaa voimakkaasti kuumuutta ja valoa ja on sään- ja kemikaalinkestävä.
3M™ 425 voidaan poistaa lähes jälkiä jättämättä ja soveltuu taipuisuutensa ansiosta taivutetuille ja epätasaisille pinnoille.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjän varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin