{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 4671 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | Tekstiili | |
Kankaan tiheys | 120 mesh | |
Liimamassa | luonnonkumi | |
Liimausvoima teräksessä | 0,35 N/mm | |
Venymiskyky | 9 % | |
Vetolujuus | 7 N/mm | |
lämmönkestävyys enintään | 140 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 15 °C - 35 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % - 70 % | |
Väri | pinkki | |
Pituus | 25 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,28 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083617 50X25 | |
EAN / GTIN | 4042448180858 | |
Valmistajan numero | 04671-00069-10 | |
Valmistaja | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |