Kangasteippi UV-säteilyn kestävä 48X23

Tuote nro.: 083615 48X23
(1,03 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
308 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 8979
    Teippityyppi Yksisivuinen
    Rungon materiaali Tekstiili
    Liimamassa luonnonkumi
    Liimausvoima teräksessä 0,212 N/mm
    Venymiskyky 19 %
    Vetolujuus 6,3 N/mm
    Erityisominaisuus UV-säteilyn kestävä; kulumisenkestävä; mukautuva
    Käyttö Tiivistys; Peittäminen; Sulkeminen; Niputus; Eristys
    lämmönkestävyys enintään 93 °C
    Lineri olemassa ei
    Säilytyslämpötila 20 °C - 23 °C
    Varaston ilmankosteus 50 % - 60 %
    Vähimmäissäilyvyysaika 18 kk
    Väri siniharmaa
    Pituus 23 m
    Leveys 48 mm
    Paksuus 0,31 mm
    Tuotetyyppi Teippi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083615 48X23
    EAN / GTIN 048011538518
    Valmistajan numero 7000001329

    Kuvaus

    Malli:

    3M™ 8979 soveltuu taipuisan rakenteensa ja UV-kestävyytensä ansiosta pysyvään ja tilapäiseen käyttöön sisällä ja ulkona. Sen lisäksi se hylkii vettä, minkä vuoksi sitä voi käyttää myös tiivistämiseen.

    Ohje:

    3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin