Kangasteippi Sarjassa 4 osaa 38X25

Tuote nro.: 083614 38X25
Aseta hinta 4 kpl (1,00 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 4671
    Teippityyppi Yksisivuinen
    Rungon materiaali Tekstiili
    Kankaan tiheys 120 mesh
    Liimamassa luonnonkumi
    Liimausvoima teräksessä 0,35 N/mm
    Venymiskyky 9 %
    Vetolujuus 7 N/mm
    lämmönkestävyys enintään 140 °C
    Lineri olemassa ei
    Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
    Varaston ilmankosteus 50 % - 70 %
    Väri vihreä
    Pituus 25 m
    Leveys 38 mm
    Paksuus 0,28 mm
    Tuotetyyppi Teippi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083614 38X25
    EAN / GTIN 4042448168450
    Valmistajan numero 04671-00060-10

    Kuvaus

    Malli:

    tesa® 4671 -teipissä on rayonkangas, se ei heijasta, on fluorensoiva ja sopii lähes kaikenlaiseen käyttöön. Sen voi helposti repäistä käsin, voi poistaa ilman jäämiä, se kiinnittyy myös karheille pinnoille ja sen päälle voi kirjoittaa.
    Neon-värinen tesa® 4671 -kangasteippi toimii varmasti ja luotettavasti erilaisissa käyttötarkoituksissa - soveltuu erityisesti erilaisten elementtien merkitsemiseen tai tapahtuma-alueille!
    tesa® 4671 -kangasteippiä on saatavilla fluoresoivina neon-väreinä, ja ammattilaiset käyttävät sitä usein erilaisien elementtien näkyvään merkitsemiseen tai tapahtumien puitteissa. Se soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten esimerkiksi merkitsemiseen, kiinnittämiseen tai niputtamiseen. tesa® 4671 katkeaa helposti käsin, siihen on helppo tehdä merkintöjä, se ei heijasta ja sitä voidaan muotoilla. Akrylaattipinnoitetun kankaan ja luonnonkumista valmistetun liimamassan yhdistelmä mahdollistaa suuren hankauksenkeston. Kangasteippi irtoaa jälkiä jättämättä ja sitä on saatavilla seuraavina väreinä: neonvihreä, neonkeltainen, neonoranssi ja neonvaaleanpunainen.

    Ohje:

    tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin