{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 4665 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | Tekstiili | |
Kankaan tiheys | 30 mesh | |
Liimamassa | Synteettinen kumi | |
Liimausvoima teräksessä | 0,9 N/mm | |
Venymiskyky | 27 % | |
Vetolujuus | 4,3 N/mm | |
lämmönkestävyys enintään | 95 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 15 °C - 35 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % - 70 % | |
Väri | läpinäkyvä | |
Pituus | 25 m | |
Leveys | 48 mm | |
Paksuus | 0,215 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083607 48X25 | |
EAN / GTIN | 4042448902030 | |
Valmistajan numero | 04665-00000-00 |