{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 4621 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | Tekstiili | |
Kankaan tiheys | 100 mesh | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 34 N/mm | |
Venymiskyky | 22 % | |
Vetolujuus | 540 N/mm | |
lämmönkestävyys enintään | 95 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 15 °C - 25 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % - 70 % | |
Väri | vaaleanvihreä | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,13 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083606 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448529732 | |
Valmistajan numero | 04621-00004-00 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kangasteippi 50X50
pyynnöstä
Varastossa
753 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
1 957 kappaletta varastossa
|
|
Väri | vaaleanvihreä | vihreä |
Säilytyslämpötila | 15 ;25 | 20 |
Pituus | 50 | 50 |
lämmönkestävyys enintään | 95 | 40 |
Rungon materiaali | Tekstiili | Tekstiili |
Lineri olemassa | ei | ei |
Liimamassa | Akrylaatti | luonnonkumi |